Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharpie ULTRA Fine - 2er Blister, EF / 0,5 mm, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Sharpie ULTRA Fine - 2er Blister, EF / 0,5 mm, schwarz
Sharpie ULTRA Fine - 2er Blister, EF / 0,5 mm, schwarz
Sharpie ULTRA Fine - 2er Blister, EF / 0,5 mm, schwarz
Sharpie ULTRA Fine - 2er Blister, EF / 0,5 mm, schwarz
Sharpie ULTRA Fine - 2er Blister, EF / 0,5 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1794029
Hersteller:
     Sharpie
Herst.-Nr.:
     1985878
EAN/GTIN:
     3501179858784
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
sharpie black permanent marker
permanent marker
Sharpie ULTRA Fine - 2er Blister, EF / 0,5 mm, schwarz
Weitere Informationen:
nachfüllbar:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Strichstärke:
0.5
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
permanente Tinte
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Farbe des Schaftes:
Grau
wasserfest:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Clip vorhanden:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: permanent marker schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Paket
€ 8,95*
ab € 4,85*
€ 8,28*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,05*
€ 8,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,28*
€ 9,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,10*
€ 8,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,58*
€ 7,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,46*
€ 7,69
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,13*
€ 7,29
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,85*
€ 5,77
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 2,425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.