Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharpie ULTRA Fine - 4er Blister Standardfarben, EF / 0,5 mm, schwarz, blau, rot, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharpie ULTRA Fine - 4er Blister Standardfarben, EF / 0,5 mm, schwarz, blau, rot, grün
Sharpie ULTRA Fine - 4er Blister Standardfarben, EF / 0,5 mm, schwarz, blau, rot, grün
Sharpie ULTRA Fine - 4er Blister Standardfarben, EF / 0,5 mm, schwarz, blau, rot, grün
Sharpie ULTRA Fine - 4er Blister Standardfarben, EF / 0,5 mm, schwarz, blau, rot, grün
Sharpie ULTRA Fine - 4er Blister Standardfarben, EF / 0,5 mm, schwarz, blau, rot, grün
Sharpie ULTRA Fine - 4er Blister Standardfarben, EF / 0,5 mm, schwarz, blau, rot, grün
Artikel-Nr.:
     C1677-1985879
Hersteller:
     Sharpie
Herst.-Nr.:
     1985879
EAN/GTIN:
     3501179858791
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Sharpie ULTRA Fine - 4er Blister Standardfarben, EF / 0,5 mm, schwarz, blau, rot, grün
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz, blau, rot, grün
Strichstärke:
1
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
Grau
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
permanente Tinte
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
nachfüllbar:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
wasserfest:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4325*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,895*
€ 5,82505
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,275*
€ 5,08725
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,015*
€ 4,77785
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,7425*
€ 4,45358
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2825*
€ 3,90618
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2125*
€ 3,82288
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4325*
€ 2,89468
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.