Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent Marker Sharpie Fein Rundspitze - 5er Blister, F / 0,9 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanent Marker Sharpie Fein Rundspitze - 5er Blister, F / 0,9 mm, schwarz
Permanent Marker Sharpie Fein Rundspitze - 5er Blister, F / 0,9 mm, schwarz
Permanent Marker Sharpie Fein Rundspitze - 5er Blister, F / 0,9 mm, schwarz
Permanent Marker Sharpie Fein Rundspitze - 5er Blister, F / 0,9 mm, schwarz
Permanent Marker Sharpie Fein Rundspitze - 5er Blister, F / 0,9 mm, schwarz
Permanent Marker Sharpie Fein Rundspitze - 5er Blister, F / 0,9 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1677-1986051
Hersteller:
     Sharpie
Herst.-Nr.:
     1986051
EAN/GTIN:
     3501179860510
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
sharpie black permanent marker
permanent marker
Permanent Marker Sharpie Fein Rundspitze - 5er Blister, F / 0,9 mm, schwarz
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Spitze:
Rundspitze | verlängerte Spitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
nachfüllbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
permanente Tinte
Strichstärke:
1
Druckmechanik vorhanden:
Nein
wasserfest:
Ja
Farbe des Schaftes:
Grau
lichtbeständig gegeben:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: permanent marker schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,038*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,808
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,678*
€ 3,18682
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,598*
€ 3,09162
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,038*
€ 2,42522
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.