Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent Marker Sharpie Keilspitze - 2er Blister 1,5mm-4,5mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanent Marker Sharpie Keilspitze - 2er Blister 1,5mm-4,5mm schwarz
Permanent Marker Sharpie Keilspitze - 2er Blister 1,5mm-4,5mm schwarz
Permanent Marker Sharpie Keilspitze - 2er Blister 1,5mm-4,5mm schwarz
Permanent Marker Sharpie Keilspitze - 2er Blister 1,5mm-4,5mm schwarz
Permanent Marker Sharpie Keilspitze - 2er Blister 1,5mm-4,5mm schwarz
Permanent Marker Sharpie Keilspitze - 2er Blister 1,5mm-4,5mm schwarz
Permanent Marker Sharpie Keilspitze - 2er Blister 1,5mm-4,5mm schwarz
Artikel-Nr.:
     C1677-1986195
Hersteller:
     Sharpie
Herst.-Nr.:
     1986195
EAN/GTIN:
     3501179861951
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
sharpie black permanent marker
permanent marker
Permanent Marker Sharpie Keilspitze - 2er Blister 1,5mm-4,5mm schwarz
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
Ja
Strichstärke:
1
wasserfest:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Keilspitze | verlängerte Spitze
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
Grau
Material des Schaftes:
Kunststoff
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
permanente Tinte
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
lichtbeständig gegeben:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: permanent marker schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,355*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,405*
€ 6,43195
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,265*
€ 6,26535
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,805*
€ 5,71795
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,485*
€ 5,33715
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,385*
€ 5,21815
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,355*
€ 3,99245
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.