Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharpie Twin Tip - 2er Blister F 0,9 mm + UF 0,5 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sharpie Twin Tip - 2er Blister F 0,9 mm + UF 0,5 mm schwarz
Sharpie Twin Tip - 2er Blister F 0,9 mm + UF 0,5 mm schwarz
Sharpie Twin Tip - 2er Blister F 0,9 mm + UF 0,5 mm schwarz
Sharpie Twin Tip - 2er Blister F 0,9 mm + UF 0,5 mm schwarz
Sharpie Twin Tip - 2er Blister F 0,9 mm + UF 0,5 mm schwarz
Sharpie Twin Tip - 2er Blister F 0,9 mm + UF 0,5 mm schwarz
Sharpie Twin Tip - 2er Blister F 0,9 mm + UF 0,5 mm schwarz
Sharpie Twin Tip - 2er Blister F 0,9 mm + UF 0,5 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     832-339202
Hersteller:
     Sharpie
Herst.-Nr.:
     1986454
EAN/GTIN:
     3501179864549
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
sharpie black permanent marker
permanent marker
Sharpie Twin Tip - 2er Blister F 0,9 mm + UF 0,5 mm schwarz
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
Grau
lichtbeständig gegeben:
Ja
Druckmechanik vorhanden:
Nein
wasserfest:
Ja
Strichstärke:
1
Clip vorhanden:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze | verlängerte Spitze
nachfüllbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
permanente Tinte
Spitze austauschbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: permanent marker schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,29*
€ 9,93*
1 Tag
3
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,33*
€ 10,00*
pro Paket
€ 8,95*
ab € 6,96*
€ 11,10*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.