Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharpie Fein Rundspitze - 4er Blister "Pastel Farben", F / 0,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharpie Fein Rundspitze - 4er Blister "Pastel Farben", F / 0,9 mm
Sharpie Fein Rundspitze - 4er Blister "Pastel Farben", F / 0,9 mm
Sharpie Fein Rundspitze - 4er Blister "Pastel Farben", F / 0,9 mm
Sharpie Fein Rundspitze - 4er Blister "Pastel Farben", F / 0,9 mm
Sharpie Fein Rundspitze - 4er Blister "Pastel Farben", F / 0,9 mm
Artikel-Nr.:
     C1677-2065402
Hersteller:
     Sharpie
Herst.-Nr.:
     2065402
EAN/GTIN:
     3026980654023
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker 4er
permanent marker
Sharpie Fein Rundspitze - 4er Blister "Pastel Farben", F / 0,9 mm. Schreibfarbe: minze, pfirsich, himmelblau, electric pink.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
minze, pfirsich, himmelblau, electric pink
Strichstärke:
1
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
permanente Tinte
Material des Schaftes:
Kunststoff
wasserfest:
Ja
Farbe des Schaftes:
Grau
Clip vorhanden:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sharpie permanent marker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.