Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharpie Fein Rundspitze - 4er Blister "Fun Farben", F / 0,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharpie Fein Rundspitze - 4er Blister "Fun Farben", F / 0,9 mm
Sharpie Fein Rundspitze - 4er Blister "Fun Farben", F / 0,9 mm
Sharpie Fein Rundspitze - 4er Blister "Fun Farben", F / 0,9 mm
Sharpie Fein Rundspitze - 4er Blister "Fun Farben", F / 0,9 mm
Artikel-Nr.:
     C1677-2065403
Hersteller:
     Sharpie
Herst.-Nr.:
     2065403
EAN/GTIN:
     3026980654030
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker 4er
permanent marker
Sharpie Fein Rundspitze - 4er Blister "Fun Farben", F / 0,9 mm. Schreibfarbe: limete, schieferblau, magenta, optic orange.
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
limete, schieferblau, magenta, optic orange
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
permanente Tinte
wasserfest:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Clip vorhanden:
Ja
Strichstärke:
1
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
Grau
lichtbeständig gegeben:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: sharpie permanent marker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.