Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharpie Ultra Fein - 12er Blister, UF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharpie Ultra Fein - 12er Blister, UF
Sharpie Ultra Fein - 12er Blister, UF
Sharpie Ultra Fein - 12er Blister, UF
Sharpie Ultra Fein - 12er Blister, UF
Sharpie Ultra Fein - 12er Blister, UF
Sharpie Ultra Fein - 12er Blister, UF
Artikel-Nr.:
     C1677-2065408
Hersteller:
     Sharpie
Herst.-Nr.:
     2065408
EAN/GTIN:
     3026980654085
Suchbegriffe:
Folienschreiber
Folienstifte
OHP-Marker
OHP-Stift
Sharpie Ultra Fein - 12er Blister, UF. Schreibfarbe: braun, grün, limette, magenta, minze, lila, schieferblau, gelb, optic orange, UF in schwarz, blau und rot.
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
Grau
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
braun, grün, limette, magenta, minze, lila, schieferblau, gelb, optic orange, UF in schwarz, blau und rot
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Material des Schaftes:
Kunststoff
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
permanente Tinte
Spitze austauschbar:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
Druckmechanik vorhanden:
Nein
wasserfest:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Strichstärke:
0.5
nachfüllbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.