| |
|
| Artikel-Nr.: C1677-2077128 Herst.-Nr.: 2077128 EAN/GTIN: 3026980771287 |
| |
|
| | |
| Sharpie Fein Rundspitze 20+4 Vorteilspackung, F / 0,9 mm, schwarz Weitere Informationen: | | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Material des Schaftes: | Kunststoff | Strichstärke: | 1 | Farbe des Schaftes: | Grau | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Clip vorhanden: | Ja | wasserfest: | Ja | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | permanente Tinte | nachfüllbar: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Ja | Spitze austauschbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Permanent Marker, Permanentmarker, wasserfest folienstift schwarz 1mm, permanent marker, permanent marker schwarz |
| | |
| |