Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorteilspack, Adressen, weiss, permanent haftend, 12 x 130 Etiketten


Menge:  Schachtel  
Produktinformationen:
Vorteilspack, Adressen, weiss, permanent haftend, 12 x 130 Etiketten
Vorteilspack, Adressen, weiss, permanent haftend, 12 x 130 Etiketten
Vorteilspack, Adressen, weiss, permanent haftend, 12 x 130 Etiketten
Vorteilspack, Adressen, weiss, permanent haftend, 12 x 130 Etiketten
Vorteilspack, Adressen, weiss, permanent haftend, 12 x 130 Etiketten
Vorteilspack, Adressen, weiss, permanent haftend, 12 x 130 Etiketten
Vorteilspack, Adressen, weiss, permanent haftend, 12 x 130 Etiketten
Vorteilspack, Adressen, weiss, permanent haftend, 12 x 130 Etiketten
Artikel-Nr.:
     3517A-76239837
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     2093091
EAN/GTIN:
     3026980930912
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Original DYMO® LabelWriter™ Etiketten lassen sich schnell anbringen, erleichtern den Versand und sehen toll aus.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Papier
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
LabelWriter-Adress-Etiketten Vorteilspack
Verwendung für Gerätetyp:
LabelWriter
Breite des Etiketts:
89
Höhe des Etiketts:
28
wieder ablösbar:
Nein
Hersteller-Name:
Newell Brands

Kompatible Geräte:
Dymo:
Labelwriter 310; Labelwriter 320; Labelwriter 330; Labelwriter 330 Series; Labelwriter 330 Turbo; Labelwriter 400; Labelwriter 400 Duo; Labelwriter 400 Turbo; Labelwriter 400 Twin; Labelwriter 400 Twin Turbo; Labelwriter 450; Labelwriter 450 Duo; Labelwriter 450 Series; Labelwriter 450 Turbo; Labelwriter 450 Twin Turbo; Labelwriter 550; Labelwriter 550 Series; Labelwriter 550 Turbo; Labelwriter DUO; Labelwriter SE 450; Labelwriter Twin Turbo; Labelwriter Wireless black; Labelwriter Wireless white
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
12
pro Schachtel
€ 5,46*
ab € 4,78334*
€ 6,30334*
12
pro Schachtel
Frei Haus
ab € 4,84917*
€ 6,42917*
2 Tage
300
12
pro Schachtel
€ 2,90*
ab € 5,4875*
€ 7,2375*
30 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 42,54*
€ 55,68*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 44,22*
€ 58,17*
Menge:  Schachtel  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Schachteln
€ 6,30334*
€ 7,50097
pro Schachtel
ab 20 Schachteln
€ 6,17334*
€ 7,34627
pro Schachtel
ab 50 Schachteln
€ 5,74334*
€ 6,83457
pro Schachtel
ab 7500 Schachteln
€ 4,78334*
€ 5,69217
pro Schachtel
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Schachteln
Mindestbestellmenge: 12 Schachteln ( entspricht € 75,64008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.