Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO® Rhino™ 6000+ Industrielles Beschriftungsgerät, USB - Anschluss, KofferSet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1
1
2
3
4
5
6
7
DYMO® Rhino™ 6000+ Industrielles Beschriftungsgerät, USB - Anschluss, KofferSet
Artikel-Nr.:
     C1677-2122966
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     2122966
EAN/GTIN:
     3026981229664
Suchbegriffe:
Beschriftungsband Dymo
DYMO RH
DYMO Rhino
DYMO Rhino Pro
Nehmen Sie den robusten, tragbaren Rhino™ 6000+ mit auf jede Arbeitsstelle - er bietet viele zeitsparende Funktionen, um jede Anlage, jedes Bauteil schnell und professionell zu beschriften. Schließen Sie ihn an Ihren PC an und verwenden Sie die DYMO® ID-Software*, um Etiketten auf Ihrem Computer zu erstellen, direkt auszudrucken oder aber im Gerät zur späteren Verendung abzuspeichern. Der Rhino™ 6000+ erfüllt die wichtigsten ANSI- und TIA/EIA-606-B-Beschriftungsnormen. Dank der einzigartigen ""Hot Keys"" wird der Etikettentext automatisch mit nur einem Tastendruck für perfekte Patchfeldetiketten oder Verteilungen, passgenaue Etiketten für Kabel oder Schilder für Frontplatten formatiert, ohne dass Sie den Text neu eingebenmüssen! Der Rhino™ 6000+ druckt alle gängigen Barcodetypen incl. QR-Codes. 250+ Industriesymbole sind vorprogrammiert und per PC beliebig erweiterbar. So geht Beschriftung schnell, einfach und unkompliziert. Funktioniert mit 32- und 64-Bit-Versionen von Windows® 7 oder höher. Microsoft und Windows sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/ oder anderen Ländern.
Weitere Informationen:
Breite:
15
Anzahl der Schriftgrößen:
7
Tiefe:
28
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
Graphisches display
Anzahl der darstellbaren Zeichen:
200
Verwendung für Bandbreite:
19
Vertikaldruck möglich:
Ja
Schneidevorrichtung vorhanden:
Ja
Farbe:
gelb
Höhe:
8
Art der Hilfenergie:
Akku
Barcode-Druck möglich:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre + ein Jahr zusätzliche Garantie bei Registrierung unter www.dymo.com
Garantie gewährt:
Ja
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
DY RHINO 6000+ HCK EU KofferSet
Anzahl der Display-Zeilen:
2
Anzahl der Schriftstile:
3
Hersteller-Name:
Newell Brands
Art der Hilfsenergie:
Akku
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 271,49* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,30*
€ 354,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,43*
€ 352,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,09*
€ 330,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,85*
€ 328,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,49*
€ 323,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.