| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1677-2136598 Herst.-Nr.: 2136598 EAN/GTIN: 3026981365980 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dem Sharpie S-Gel erhalten Sie einen hochwertigen Gelschreiber. Die wischfeste Tinte scheint nicht durch das Papier durch und sorgt für ein hervorragendes Schreibgefühl. Der Gelschreiber verfügt über intensive Tintenfarben für lebendige Linien und der geriffelte Soft-Touch-Griff bietet exzellenten Halt, wodurch stets ein komfortables Schreiberlebnis geboten wird. Das elegante Design mit matter Oberfläche sorgt für einen stilvollen und professionellen Look. Der Sharpie S-Gel Gelschreiber ist in 3 unterschiedlichen Tintenfarben erhältlich und bietet zu Hause, in der Schule und im Büro ein angenehmes Schreibgefühl. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkt-Typbezeichnung: | Gelschreiber | Typbezeichnung der Mine: | Gelmine | Artikelbezeichnung: | Sharpie S-Gel - 3er Blister schwarz | Farbe des Schaftes: | Schwarz | Strichstärke: | 0.7 | auf dunklen Flächen sichtbar: | Nein | dokumentenecht: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Schwarz | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Geltinte | Mine auswechselbar: | Ja | Ausführung der Spitze: | Kugel | Material des Schaftes: | Kunststoff, gummiert | sichtbar auf dunkler Fläche: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Gelschreiber | Hersteller-Name: | Newell Brands |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |