Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12er Schachtel, schnell trocknende Tinte, kein Verschmieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12er Schachtel, schnell trocknende Tinte, kein Verschmieren
12er Schachtel, schnell trocknende Tinte, kein Verschmieren
12er Schachtel, schnell trocknende Tinte, kein Verschmieren
12er Schachtel, schnell trocknende Tinte, kein Verschmieren
12er Schachtel, schnell trocknende Tinte, kein Verschmieren
12er Schachtel, schnell trocknende Tinte, kein Verschmieren
12er Schachtel, schnell trocknende Tinte, kein Verschmieren
Artikel-Nr.:
     C1677-2136600
Hersteller:
     Sharpie
Herst.-Nr.:
     2136600
EAN/GTIN:
     3026981031359
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Mit dem Sharpie S-Gel erhalten Sie einen hochwertigen Gelschreiber. Die wischfeste Tinte scheint nicht durch das Papier durch und sorgt für ein hervorragendes Schreibgefühl. Der Gelschreiber verfügt über intensive Tintenfarben für lebendige Linien und der geriffelte Soft-Touch-Griff bietet exzellenten Halt, wodurch stets ein komfortables Schreiberlebnis geboten wird. Das elegante Design mit matter Oberfläche sorgt für einen stilvollen und professionellen Look. Der Sharpie S-Gel Gelschreiber ist in 3 unterschiedlichen Tintenfarben erhältlich und bietet zu Hause, in der Schule und im Büro ein angenehmes Schreibgefühl.
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
schwarz
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Strichstärke:
0.7
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte
Ausführung der Spitze:
Kugel
Typbezeichnung der Mine:
Gelmine
Material des Schaftes:
Kunststoff, gummiert
dokumentenecht:
Nein
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
Mine auswechselbar:
Ja
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.