Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

auswaschbar & kinderfreundlich, für den Schulbedarf & Bastelarbeiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
auswaschbar & kinderfreundlich, für den Schulbedarf & Bastelarbeiten
auswaschbar & kinderfreundlich, für den Schulbedarf & Bastelarbeiten
auswaschbar & kinderfreundlich, für den Schulbedarf & Bastelarbeiten
auswaschbar & kinderfreundlich, für den Schulbedarf & Bastelarbeiten
auswaschbar & kinderfreundlich, für den Schulbedarf & Bastelarbeiten
auswaschbar & kinderfreundlich, für den Schulbedarf & Bastelarbeiten
auswaschbar & kinderfreundlich, für den Schulbedarf & Bastelarbeiten
Artikel-Nr.:
     C1677-2143884
Hersteller:
     Elmer's
Herst.-Nr.:
     2143884
EAN/GTIN:
     3026981438844
Suchbegriffe:
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Klebestick
Mit dem Elmer's lila Klebestift macht das Anbringen von Gegenständen auf Papier, Schautafeln, Kartons, Schaumstoffplatten, Fotos und mehr noch einmal so viel Spaß. Beim ersten Auftragen erscheint der Kleber lila, sodass er einfach zu sehen ist, wird beim Trocknen jedoch klar und durchsichtig. Darüber hinaus ist der Kleber auswaschbar und für Kinder geeignet. Freuen Sie sich auf einwandfreie Ergebnisse, ob zu Hause, in der Schule oder unterwegs – mit dem Elmer's lila Klebestift.
Weitere Informationen:
auswaschbar:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Ja
Ausführung des Behälters:
Schachtel
Kategorie der Anfangshaftung:
mittel
Produkt-Typbezeichnung:
Klebestifte
Produktverwendung:
Sie ermöglichen ein sanftes Austragen ohne Klumpenbildung und sind damit der perfekte Partner für kreative Bastelprojekte, die Arbeit oder das Lernen zu Hause.
Masse:
40
nachfüllbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Klebestifte
Hersteller-Name:
Newell Brands
Lieferantenartikelnummer:
2143884
Artikelbezeichnung:
Elmer´s Klebestift Disappearing Purple 40gr (klebt lila, trocknet transparent) - 5er Set
Herstellerartikelnummer:
2143884
Inhalt:
40
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.