Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebstoff hergestellt aus Pflanzen, Behälter aus 100% recyceltem Material


Menge:  Box  
Produktinformationen
Klebstoff hergestellt aus Pflanzen, Behälter aus 100% recyceltem Material
Klebstoff hergestellt aus Pflanzen, Behälter aus 100% recyceltem Material
Klebstoff hergestellt aus Pflanzen, Behälter aus 100% recyceltem Material
Klebstoff hergestellt aus Pflanzen, Behälter aus 100% recyceltem Material
Klebstoff hergestellt aus Pflanzen, Behälter aus 100% recyceltem Material
Artikel-Nr.:
     C1677-2143886
Hersteller:
     Elmer's
Herst.-Nr.:
     2143886
EAN/GTIN:
     3026981412646
Suchbegriffe:
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Klebestick
Der Klebstoff der Elmer´s Klebestifte PURE SCHOOL GLUE besteht zu 93% aus natürlichen Inhaltsstoffen (inklusive Wasser). Zudem wird der Behälter aus 100% recyceltem Material hergestellt und die Außenverpackung ist 100% plastikfrei. Elmer´s Klebestifte sind auswaschbar, kinderfreundlich, ungiftig und frei von Lösungsmitteln. Sie ermöglichen ein sanftes Austragen ohne Klumpenbildung und sind damit der perfekte Partner für kreative Bastelprojekte, die Arbeit oder das Lernen zu Hause.
Weitere Informationen:
Inhalt:
40
Artikelbezeichnung:
Elmer´s Klebestift Pure Glue 40G - 10er Schachtel
Produkt-Typbezeichnung:
Klebestifte
Produktverwendung:
Sie ermöglichen ein sanftes Austragen ohne Klumpenbildung und sind damit der perfekte Partner für kreative Bastelprojekte, die Arbeit oder das Lernen zu Hause.
ohne Lösungsmittel:
Ja
Masse:
40
Kategorie der Anfangshaftung:
mittel
nachfüllbar:
Nein
Ausführung des Behälters:
Schachtel
auswaschbar:
Ja
Hersteller-Name:
Newell Brands
Produkttypbezeichnung:
Klebestifte
Weitere Suchbegriffe: Klebestift, klebestick 40g, gummierstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 1,624* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 23,29*
€ 27,72
pro Box
ab 2 Boxen
€ 23,01*
€ 27,38
pro Box
ab 5 Boxen
€ 21,68*
€ 25,80
pro Box
ab 10 Boxen
€ 21,20*
€ 25,23
pro Box
ab 20 Boxen
€ 20,63*
€ 24,55
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 16,24*
€ 19,33
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.