Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elmer´s Klebestift Pure School Glue 20gr aus natürlichen Inhaltsstoffen und recyceltem Material - 5er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elmer´s Klebestift Pure School Glue 20gr aus natürlichen Inhaltsstoffen und recyceltem Material - 5er Set
Elmer´s Klebestift Pure School Glue 20gr aus natürlichen Inhaltsstoffen und recyceltem Material - 5er Set
Elmer´s Klebestift Pure School Glue 20gr aus natürlichen Inhaltsstoffen und recyceltem Material - 5er Set
Elmer´s Klebestift Pure School Glue 20gr aus natürlichen Inhaltsstoffen und recyceltem Material - 5er Set
Elmer´s Klebestift Pure School Glue 20gr aus natürlichen Inhaltsstoffen und recyceltem Material - 5er Set
Elmer´s Klebestift Pure School Glue 20gr aus natürlichen Inhaltsstoffen und recyceltem Material - 5er Set
Elmer´s Klebestift Pure School Glue 20gr aus natürlichen Inhaltsstoffen und recyceltem Material - 5er Set
Artikel-Nr.:
     C1677-2143888
Hersteller:
     Elmer's
Herst.-Nr.:
     2143888
EAN/GTIN:
     3026981438882
Suchbegriffe:
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Klebestick
Mit den ökologischen Klebestiften von Elmer's setzen Sie ein Zeichen für die Umwelt. Diese Schul-Klebestifte sind ideal für Klassenprojekte, Kunstprojekte, Bastelarbeiten und vieles mehr. Sie bestehen zu 93 % aus natürlichen Inhaltsstoffen. Der Schaft wird aus 100 % recyceltem Plastik hergestellt und die Umverpackung aus Pappe ist komplett frei von Plastik. Die Klebestifte von Elmer's sind dank ihrer auswaschbaren, kinderfreundlichen und fotosicheren Formel ideal für Schüler und Schulprojekte.
Weitere Informationen:
auswaschbar:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Lieferantenartikelnummer:
2143888
Inhalt:
20
Ausführung des Behälters:
Schachtel
Masse:
20
Herstellerartikelnummer:
2143888
Kategorie der Anfangshaftung:
mittel
Artikelbezeichnung:
Elmer´s Klebestift Pure School Glue 20gr aus natürlichen Inhaltsstoffen und recyceltem Material - 5er Set
Hersteller-Name:
Newell Brands
Produkttypbezeichnung:
Klebestifte
ohne Lösungsmittel:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Klebestifte
Produktverwendung:
Sie ermöglichen ein sanftes Austragen ohne Klumpenbildung und sind damit der perfekte Partner für kreative Bastelprojekte, die Arbeit oder das Lernen zu Hause.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.