Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO® LabelWriter™ 550, Etikettendrucker ValuePack, USB, 4x Etikettenrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO® LabelWriter™ 550, Etikettendrucker ValuePack, USB, 4x Etikettenrollen
DYMO® LabelWriter™ 550, Etikettendrucker ValuePack, USB, 4x Etikettenrollen
DYMO® LabelWriter™ 550, Etikettendrucker ValuePack, USB, 4x Etikettenrollen
DYMO® LabelWriter™ 550, Etikettendrucker ValuePack, USB, 4x Etikettenrollen
Artikel-Nr.:
     C1677-2147591
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     2147591
EAN/GTIN:
     3026981475917
Suchbegriffe:
DYMO LW
DYMO Label Writer-Etiketten
DYMO Labelwriter-Etiketten
Beschriftungs-Gerät
Benutzerfreundlicher Etikettendrucker ohne Tinte für PC und Mac®.
Weitere Informationen:
Stückzahl der Etiketten pro Minute:
62
Tiefe:
187
Verwendung für Bandbreite:
56
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
Verwendung von den passenden LabelWriter Etiketten
Höhe:
160
Artikelbezeichnung:
DYMO® LabelWriter™ 550, Etikettendrucker ValuePack mit 4 Etikettenrollen
Breite:
160
Farbe:
schwarz
Auflösung des Druckbildes:
300
Anzahl der Schriftstile:
1000
Garantie gewährt:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Tischetikettendrucker mit verbesserter Software
Garantiedauer:
2 Jahre + ein Jahr zusätzliche Garantie bei Registrierung unter www.dymo.com
Hersteller-Name:
Newell Brands
Produkttypbezeichnung:
Tischetikettendrucker mit verbesserter Software
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,36*
€ 140,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,18*
€ 138,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,33*
€ 127,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,54*
€ 107,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.