Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er Set: 2x S-Gel Metal (1x Steelgrey & 1x Rosegold) + 2x Nachfüllminen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4er Set: 2x S-Gel Metal (1x Steelgrey & 1x Rosegold) + 2x Nachfüllminen schwarz
4er Set: 2x S-Gel Metal (1x Steelgrey & 1x Rosegold) + 2x Nachfüllminen schwarz
4er Set: 2x S-Gel Metal (1x Steelgrey & 1x Rosegold) + 2x Nachfüllminen schwarz
4er Set: 2x S-Gel Metal (1x Steelgrey & 1x Rosegold) + 2x Nachfüllminen schwarz
4er Set: 2x S-Gel Metal (1x Steelgrey & 1x Rosegold) + 2x Nachfüllminen schwarz
4er Set: 2x S-Gel Metal (1x Steelgrey & 1x Rosegold) + 2x Nachfüllminen schwarz
4er Set: 2x S-Gel Metal (1x Steelgrey & 1x Rosegold) + 2x Nachfüllminen schwarz
4er Set: 2x S-Gel Metal (1x Steelgrey & 1x Rosegold) + 2x Nachfüllminen schwarz
4er Set: 2x S-Gel Metal (1x Steelgrey & 1x Rosegold) + 2x Nachfüllminen schwarz
4er Set: 2x S-Gel Metal (1x Steelgrey & 1x Rosegold) + 2x Nachfüllminen schwarz
4er Set: 2x S-Gel Metal (1x Steelgrey & 1x Rosegold) + 2x Nachfüllminen schwarz
Artikel-Nr.:
     C1677-2162643
Hersteller:
     Sharpie
Herst.-Nr.:
     2162643
EAN/GTIN:
     3026981626432
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Entdecken Sie die Power von Sharpie jetzt auch in einem Metall-Gelschreiber. Erleben Sie einen Hochleistungs-Gelschreiber mit dem Sharpie S-Gel. Mit der ""no smear, no bleed""-Technologie bietet dieser Sharpie-Stift ein außergewöhnliches Schreiberlebnis - kein Verschmieren und schnell trocknende Tinte die nicht durch das Papier drückt. Der Gel-Tintenstift verfügt über intensiv leuchtende Farben für ein stets lebendiges Schriftbild, während der konturierte Gummigriff ein komfortables Schreiberlebnis bei jeder Schreibaufgabe bietet. Sein schlankes Metalldesign, die matte Oberfläche und der verchromte Clip verleihen ihm einen hochwertigen, stilvollen Look. Der Sharpie S-Gel bietet ein reibungsloses Schreiberlebnis zu Hause, in der Schule oder im Büro.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Mine auswechselbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
schwarz
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte
dokumentenecht:
Nein
Strichstärke:
0.7
Material des Schaftes:
Kunststoff, gummiert
Typbezeichnung der Mine:
Gelmine
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Kugel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.