Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochwertiger, leichter Stift mit Kunststoffschaft. Clip & Griffzone aus Metall.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochwertiger, leichter Stift mit Kunststoffschaft. Clip & Griffzone aus Metall.
Hochwertiger, leichter Stift mit Kunststoffschaft. Clip & Griffzone aus Metall.
Hochwertiger, leichter Stift mit Kunststoffschaft. Clip & Griffzone aus Metall.
Hochwertiger, leichter Stift mit Kunststoffschaft. Clip & Griffzone aus Metall.
Hochwertiger, leichter Stift mit Kunststoffschaft. Clip & Griffzone aus Metall.
Hochwertiger, leichter Stift mit Kunststoffschaft. Clip & Griffzone aus Metall.
Artikel-Nr.:
     C1677-2164105
Hersteller:
     Rotring
Herst.-Nr.:
     2164105
EAN/GTIN:
     4895151559004
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Hochwertiger, leichter Feinminenstift mit Sechskant-Kunststoffschaft und Griffzone aus Metall. Das ergonomische Sechskant-Design ermöglicht müheloses Schreiben und Zeichnen und verhindert das Abrutschen vom Zeichentisch. Einstellbare Härtegradanzeige. rOtring Messing-Mechanik für präzisen Minenvorschub. Starre Führungsröhrchenspitze verhindert Bruch der Mine und bietet eine freie Sicht auf das Papier für präzises Zeichnen mit dem Lineal.
Weitere Informationen:
Mine federnd gelagert:
Ja
Spitze voll versenkbar:
Ja
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Ja
Bezeichnung der Härte:
0.5
Stärke der Mine:
0.5
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Ja
Radierer vorhanden:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Material des Schaftes:
Metall
Clip vorhanden:
Ja
Hersteller-Name:
Newell Brands
Farbe des Schaftes:
Blau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.