Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker QUINKflow Basic Kugelschreibermine, Strichstärke M, Schreibfarbe Schwarz, 20er Schachtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker QUINKflow Basic Kugelschreibermine, Strichstärke M, Schreibfarbe Schwarz, 20er Schachtel
Parker QUINKflow Basic Kugelschreibermine, Strichstärke M, Schreibfarbe Schwarz, 20er Schachtel
Parker QUINKflow Basic Kugelschreibermine, Strichstärke M, Schreibfarbe Schwarz, 20er Schachtel
Artikel-Nr.:
     C1677-2168602
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     2168602
EAN/GTIN:
     3026981686023
Suchbegriffe:
Großraummine Kuli
Kugelschreiber-Großraummine
Kugelschreibergroßraummine
Kugelschreiber-Mine
Die hochwertige Quinkflow® Kugelschreiber-Technologie von Parker garantiert schnelles Trocknen und leicht lesbare Markierungen – ganz ohne Verschmieren und Aussetzer. Die für verbesserte Dokumentenaufbewahrung und -sicherheit zertifizierten PARKER Kugelschreiberminen verleihen ein gleichmäßig dunkles und wirklich zuverlässiges Schriftbild und sind damit der perfekte Partner für das Schreiben im Alltag. Verwenden Sie authentische Parker QUINKflow® Kugelschreiberminen für ein durchgängig glattes und präzises Schreiberlebnis.
Weitere Informationen:
GTIN:
3026981686023
Hersteller-Name:
Newell Brands
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Schwarz
Typbezeichnung der Mine:
BASIC Kugelschreibermine, dokumentenecht nach ISO NORM 12757-2 | Parker Quinkflow BASIC Kugelschreibermine, dokumentenecht nach ISO NORM 12757-2
dokumentenecht:
Ja
Strichstärke:
M
Artikelbezeichnung:
Parker QUINKFLOW Basic Kugelschreibermine - Schachtel 20
Beschreibung der Besonderheiten:
Parker Kugelschreiberminen sorgen für ein besonders geschmeidiges Schreiberlebnis und einen verbesserten Tintenfluss - für optimale Zuverlässigkeit und Performance.
Lieferanten-Artikelnummer:
2168602
Garantie gewährt:
Ja
Verwendung für Produkt:
Kugelschreiber-Ersatzmine
Länge:
33
Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm:
dokumentenecht nach ISO NORM 12757-2
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreiber-Ersatzmine
Zolltarifnummer (TARIC):
9608600000
Lieferantenartikelnummer:
2168602
Herstellerartikelnummer:
2168602
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber-Ersatzmine
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
dokumentenecht nach ISO NORM 12757-2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.