Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharpie Fein Permanent Marker mit Rundspitze 24er Blister "Flamingo"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharpie Fein Permanent Marker mit Rundspitze 24er Blister "Flamingo"
Sharpie Fein Permanent Marker mit Rundspitze 24er Blister "Flamingo"
Artikel-Nr.:
     C1677-2169766
Hersteller:
     Sharpie
Herst.-Nr.:
     2169766
EAN/GTIN:
     3026981697661
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
sharpie permanent marker 24 stück s...
permanent marker
Sharpie Fein Permanent Marker mit Rundspitze 24er Blister "Flamingo". Sky, Supersonic Gelb, Nano Blau, Peach, Mars-Grün, Racey Red, Schwarz, Rot, Pink Lemonade, Mint, Jellie Pink, Magenta, Aqua, Limette, Grün, Banana Clip Gel, Optic Orange, Valley Girl Violett, Lila, Braun, Celestial Grau, Jetset Jade, Blau
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Permanente, wasserfeste Tinte
wasserfest:
Ja
Strichstärke:
1.0
Spitze austauschbar:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Clip vorhanden:
Ja
Farbe des Schaftes:
Grau
nachfüllbar:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Hersteller-Name:
Newell Brands
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Bunt
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Weitere Suchbegriffe: sharpie permanent marker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 18 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.