Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanente und wasserfeste Tinte zur Verwendung auf den meisten Oberflächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanente und wasserfeste Tinte zur Verwendung auf den meisten Oberflächen
Permanente und wasserfeste Tinte zur Verwendung auf den meisten Oberflächen
Permanente und wasserfeste Tinte zur Verwendung auf den meisten Oberflächen
Permanente und wasserfeste Tinte zur Verwendung auf den meisten Oberflächen
Artikel-Nr.:
     C1677-2180834
Hersteller:
     Sharpie
Herst.-Nr.:
     2180834
EAN/GTIN:
     3026981808340
Suchbegriffe:
Nachfülltinte
Nachfülltusche
Nachfülltinte-Permanentmarker
Permanent Marker
Sharpie Permanent Marker inspirieren dazu, gewöhnliche Oberflächen in kreative Statements zu verwandeln. Sharpie ist das Original unter den Permanent Markern: Für das Be-sondere geboren zeigt er seine widerspenstige, mutige und aufregende Selbstentfaltung! Die wunderschönen Farben von Sharpie befreien uns von Langeweile und schreiben praktisch überall.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
permanente Tinte
Ausführung der Spitze:
Fein
nachfüllbar:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
diverse
Farbe des Schaftes:
hellgrau
Clip vorhanden:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Strichstärke:
Fein
Material des Schaftes:
robustes Polypropylen - beugt Verdunstung der Spitze vor
lichtbeständig gegeben:
Ja
wasserfest:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.