Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochwertiger, leichter Stift mit Kunststoffschaft. Clip & Griffzone aus Metall.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochwertiger, leichter Stift mit Kunststoffschaft. Clip & Griffzone aus Metall.
Hochwertiger, leichter Stift mit Kunststoffschaft. Clip & Griffzone aus Metall.
Hochwertiger, leichter Stift mit Kunststoffschaft. Clip & Griffzone aus Metall.
Hochwertiger, leichter Stift mit Kunststoffschaft. Clip & Griffzone aus Metall.
Hochwertiger, leichter Stift mit Kunststoffschaft. Clip & Griffzone aus Metall.
Hochwertiger, leichter Stift mit Kunststoffschaft. Clip & Griffzone aus Metall.
Artikel-Nr.:
     C1677-2186325
Hersteller:
     Rotring
Herst.-Nr.:
     2186325
EAN/GTIN:
     3501178523058
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Hochwertiger, leichter Feinminenstift mit Sechskant-Kunststoffschaft und Griffzone aus Metall. Das ergonomische Sechskant-Design ermöglicht müheloses Schreiben und Zeichnen und verhindert das Abrutschen vom Zeichentisch. Einstellbare Härtegradanzeige. rOtring Messing-Mechanik für präzisen Minenvorschub. Starre Führungsröhrchenspitze verhindert Bruch der Mine und bietet eine freie Sicht auf das Papier für präzises Zeichnen mit dem Lineal.
Weitere Informationen:
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Ausführung der Griffzone:
Gekordelte Griffzone
Material des Schaftes:
Kunststoff
Mine auswechselbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
rotring 500
Spitze voll versenkbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
Sechskant-Design
Artikelbezeichnung:
Feinminenstift
Stärke der Mine:
0,5 mm
Radierer vorhanden:
Ja
Radierer auswechselbar:
Ja
Bezeichnung der Härte:
HB
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Mine federnd gelagert:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
rotring 500
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.