Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IND-Prägeband für Rhino™ M1011, 12mm x 6,40m, Stahl, nicht haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IND-Prägeband für Rhino™ M1011, 12mm x 6,40m, Stahl, nicht haftend
IND-Prägeband für Rhino™ M1011, 12mm x 6,40m, Stahl, nicht haftend
IND-Prägeband für Rhino™ M1011, 12mm x 6,40m, Stahl, nicht haftend
Artikel-Nr.:
     212-914181440316
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     32500
EAN/GTIN:
     5411313325004
Suchbegriffe:
Alu-Etikett
Aluminium-Etiketten
Aluminiumetiketten
Beschriftungsband
DYMO® Industrie-Prägebänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Mit den DYMO® Industrie-Pägebändern erledigen Sie Beschriftungen schnell, sauber und robust – gleich beim ersten Mal.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Rhino Prägeband Stahl
selbstklebend:
Nein
Farbe:
metallic
Länge:
6.40 | 6.4
Werkstoff:
Stahl
Verwendung für Gerätetyp:
DYMO 1540, 1575, M11
Breite:
12

Kompatible Geräte:
Dymo:
Rhino M 1011
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,21*
€ 10,28*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 7,29*
€ 10,39*
31 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,01*
€ 10,46*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 7,29*
€ 10,49*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 8,184*
€ 10,684*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.