| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1677-S0187958 Herst.-Nr.: S0187958 EAN/GTIN: 8008285024577 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Permanentmarker Papermate W 10. Geruchsarme alkoholbasierende Tinte, wasserfest, lichtbeständig. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Keilspitze. Verstärkte Spitze. Kunststoff, geriffelte Griffzone. Kappe umsteckbar. Schaftfarbe: schwarz. Strichstärke: 1,5-5,0 mm. Schreibfarbe: schwarz. Packungsart/-inhalt: 5 Stück im Blister. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | nachfüllbar: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Ausführung der Griffzone: | geriffelte Griffzone | Clip vorhanden: | Nein | Farbe des Schaftes: | schwarz | Ausführung der Spitze: | Keilspitze | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsarme alkoholbasierende Tinte | Produkt-Typbezeichnung: | Permanentmarker | Material des Schaftes: | Kunststoff | Beschreibung der Besonderheiten: | verstärkte Spitze | Artikelbezeichnung: | Papermate W10 | wasserfest: | Ja | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Strichstärke: | 1,5-5,0 | lichtbeständig gegeben: | Ja | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Spitze austauschbar: | Nein | Kappe umsteckbar: | Ja | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Permanentmarker |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |