Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer rapid-eraser B20, Polyvynilchlorid, 22 x 66 x 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radierer rapid-eraser B20, Polyvynilchlorid, 22 x 66 x 13 mm
Radierer rapid-eraser B20, Polyvynilchlorid, 22 x 66 x 13 mm
Radierer rapid-eraser B20, Polyvynilchlorid, 22 x 66 x 13 mm
Artikel-Nr.:
     C1677-S0194570
Hersteller:
     Rotring
Herst.-Nr.:
     S0194570
EAN/GTIN:
     4006856551211
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Kautschuk-Radierer
Radierer rapid-eraser B20. Polyvynilchlorid. Technische Zeichnungen Blei. Für Zeichnungsträger: für alle Zeichnungsträger. Papp-Schiebematte. Farbe: Weiß. Größe (B x T x H): 22 x 66 x 13 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
rapid-eraser B20
Höhe:
13
Produkt-Typbezeichnung:
Radierer
Länge:
66
Werkstoff:
Polyvynilchlorid
Produktverwendung:
Technische Zeichnungen Blei
Breite:
22
Kombiradierer:
Nein
Verwendung für Zeichnungsträger:
für alle Zeichnungsträger
Produkttypbezeichnung:
Radierer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.