Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalligrafie- und Zeichentusche Tuscheflasche mit 23 ml, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalligrafie- und Zeichentusche Tuscheflasche mit 23 ml, schwarz
Kalligrafie- und Zeichentusche Tuscheflasche mit 23 ml, schwarz
Kalligrafie- und Zeichentusche Tuscheflasche mit 23 ml, schwarz
Kalligrafie- und Zeichentusche Tuscheflasche mit 23 ml, schwarz
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1677-S0194660
Hersteller:
     Rotring
Herst.-Nr.:
     S0194660
EAN/GTIN:
     4006856591170
Suchbegriffe:
Tusche
Isograph
Rapidograph
Technische Stifte
Kalligrafie- und Zeichentusche Tuscheflasche. Ausführung der Lichtbeständigkeit: sehr gut. Mischbar. Kopierfähig. Behälterart/-inhalt: Kunststoffflasche mit 23 ml. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung des Behälters:
Kunststoffflasche
Inhalt:
23
Artikelbezeichnung:
Tuscheflasche
Farbe:
schwarz
Ausführung der Lichtbeständigkeit:
sehr gut
kopierfähig:
Ja
mischbar:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 23 Milliliter (ab € 0,21218* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.