| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1677-S0305071 Herst.-Nr.: S0305071 EAN/GTIN: 8008285093382 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Permanentmarker Sharpie China Marker. Wasserfest. Rundspitze. Weicher Wachs-Marker; markiert auf Glas, Porzellan uns Plastik. Kunststoff. Schaftfarbe: in Schreibfarbe. Strichstärke: 2,0 mm. Schreibfarbe: schwarz. Packungsart/-inhalt: 12 Stück in Schachtel. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material des Schaftes: | Kunststoff | Beschreibung der Besonderheiten: | Weicher Wachs-Marker; markiert auf Glas, Porzellan uns Plastik | Strichstärke: | 2,0 | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Produkt-Typbezeichnung: | Wachs-Marker | Farbe des Schaftes: | in Schreibfarbe | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | k.A. | Artikelbezeichnung: | Sharpie China Marker | Druckmechanik vorhanden: | Nein | nachfüllbar: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Ja | wasserfest: | Ja | Spitze austauschbar: | Nein | Kappe umsteckbar: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Wachs-Marker |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |