Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adressen, weiss, permanent haftend, 2 x 130 Etiketten


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Adressen, weiss, permanent haftend, 2 x 130 Etiketten
Adressen, weiss, permanent haftend, 2 x 130 Etiketten
Adressen, weiss, permanent haftend, 2 x 130 Etiketten
Adressen, weiss, permanent haftend, 2 x 130 Etiketten
Adressen, weiss, permanent haftend, 2 x 130 Etiketten
Adressen, weiss, permanent haftend, 2 x 130 Etiketten
Adressen, weiss, permanent haftend, 2 x 130 Etiketten
Adressen, weiss, permanent haftend, 2 x 130 Etiketten
Adressen, weiss, permanent haftend, 2 x 130 Etiketten
Adressen, weiss, permanent haftend, 2 x 130 Etiketten
Artikel-Nr.:
     339-99010
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0722370
EAN/GTIN:
     5411313990103
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Original DYMO® LabelWriter™ Etiketten lassen sich schnell anbringen, erleichtern den Versand und sehen toll aus.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Papier
Breite des Etiketts:
89
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
Adressetikett
Höhe des Etiketts:
28
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
Adress-Etikett
Beschreibung der Besonderheiten:
2 Rollen à 130 Etiketten
Produkt-Typbezeichnung:
Etikett
wieder ablösbar:
Nein
Verwendung für Gerätetyp:
für alle LabelWriter Modelle geeignet
Produkttypbezeichnung:
Etikett

Kompatible Geräte:
Dymo:
Labelwriter 310; Labelwriter 320; Labelwriter 330; Labelwriter 330 Series; Labelwriter 330 Turbo; Labelwriter 400; Labelwriter 400 Duo; Labelwriter 400 Turbo; Labelwriter 400 Twin; Labelwriter 400 Twin Turbo; Labelwriter 450; Labelwriter 450 Duo; Labelwriter 450 Series; Labelwriter 450 Turbo; Labelwriter 450 Twin Turbo; Labelwriter DUO; Labelwriter SE 450; Labelwriter Twin Turbo; Labelwriter Wireless black; Labelwriter Wireless white
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Dymo-Etiketten für Büroanwendung, Dymo-Etiketten für Online-Anwender, Dymo-Labelwriter-Machines-Etiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Namensetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, wiederablösbare Etiketten, dymo adressetiketten weiß, beschriftungsband dymo, beschriftungsband dymo letratag
Angebote (55)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
200
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 8,35*
€ 10,85*
1 Tag
102
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,53*
€ 10,95*
1 Tag
200
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 8,65*
€ 11,07*
1 Tag
500
1
pro Packung
€ 7,50*
ab € 8,62*
€ 11,08*
9 Tage
200
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,96*
€ 11,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,85*
€ 12,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,69*
€ 12,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,36*
€ 12,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,17*
€ 12,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,15*
€ 12,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,35*
€ 9,94
pro Packung
1 Packung enthält 260 Etiketten (ab € 0,03212* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.