Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorteilspack, Adressen, weiss, permanent haftend, 24 x 260 Etiketten


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Vorteilspack, Adressen, weiss, permanent haftend, 24 x 260 Etiketten
Vorteilspack, Adressen, weiss, permanent haftend, 24 x 260 Etiketten
Vorteilspack, Adressen, weiss, permanent haftend, 24 x 260 Etiketten
Vorteilspack, Adressen, weiss, permanent haftend, 24 x 260 Etiketten
Vorteilspack, Adressen, weiss, permanent haftend, 24 x 260 Etiketten
Vorteilspack, Adressen, weiss, permanent haftend, 24 x 260 Etiketten
Vorteilspack, Adressen, weiss, permanent haftend, 24 x 260 Etiketten
Vorteilspack, Adressen, weiss, permanent haftend, 24 x 260 Etiketten
Artikel-Nr.:
     1682-129046800
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0722390
EAN/GTIN:
     5411313131872
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Original DYMO® LabelWriter™ Etiketten lassen sich schnell anbringen, erleichtern den Versand und sehen toll aus.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Etikett
Artikelbezeichnung:
Adressetikett
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Breite des Etiketts:
89
wieder ablösbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Großpackung, 24 Rollen à 260 Etiketten
Verwendung für Gerätetyp:
für alle LabelWriter Modelle geeignet
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
Adressetikett
Höhe des Etiketts:
36
Produkttypbezeichnung:
Etikett
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
4
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 142,25*
€ 170,68*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 6,90*
ab € 143,30*
€ 170,69*
1
pro Satz
€ 4,50*
ab € 149,86*
€ 177,54*
1
pro Satz
€ 1,95*
ab € 151,01*
€ 178,87*
6
pro Satz
Frei Haus
ab € 169,235*
€ 179,175*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 170,68*
€ 203,11
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 165,68*
€ 197,16
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 152,70*
€ 181,71
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 144,97*
€ 172,51
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 142,25*
€ 169,28
pro Satz
1 Satz enthält 24 Rollen (ab € 5,92709* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.