Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorteilspack, Versand, weiss, permanent haftend, 12 x 220 Etiketten


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Vorteilspack, Versand, weiss, permanent haftend, 12 x 220 Etiketten
Vorteilspack, Versand, weiss, permanent haftend, 12 x 220 Etiketten
Vorteilspack, Versand, weiss, permanent haftend, 12 x 220 Etiketten
Vorteilspack, Versand, weiss, permanent haftend, 12 x 220 Etiketten
Vorteilspack, Versand, weiss, permanent haftend, 12 x 220 Etiketten
Vorteilspack, Versand, weiss, permanent haftend, 12 x 220 Etiketten
Vorteilspack, Versand, weiss, permanent haftend, 12 x 220 Etiketten
Vorteilspack, Versand, weiss, permanent haftend, 12 x 220 Etiketten
Artikel-Nr.:
     3517A-76298996
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0722420
EAN/GTIN:
     5411313131865
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Original DYMO® LabelWriter™ Etiketten lassen sich schnell anbringen, erleichtern den Versand und sehen toll aus.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Papier
Produkt-Typbezeichnung:
Etikett
Artikelbezeichnung:
Versandetikett
Beschreibung der Besonderheiten:
Großpackung, 12 Rollen à 220 Etiketten
Verwendung für Gerätetyp:
für alle LabelWriter Modelle geeignet
Höhe des Etiketts:
54
wieder ablösbar:
Nein
Breite des Etiketts:
101
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
Adressetikett
Produkttypbezeichnung:
Etikett

Kompatible Geräte:
Dymo:
Guestguard; Labelwriter 310; Labelwriter 320; Labelwriter 330; Labelwriter 330 Series; Labelwriter 330 Turbo; Labelwriter 400; Labelwriter 400 Duo; Labelwriter 400 Turbo; Labelwriter 400 Twin; Labelwriter 400 Twin Turbo; Labelwriter 450; Labelwriter 450 Duo; Labelwriter 450 Series; Labelwriter 450 Turbo; Labelwriter 450 Twin Turbo; Labelwriter 550; Labelwriter 550 Series; Labelwriter 550 Turbo; Labelwriter DUO; Labelwriter SE 450; Labelwriter Twin Turbo; Labelwriter Wireless black; Labelwriter Wireless white
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 143,215*
€ 153,915*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 126,24*
€ 154,93*
1 Tag
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 126,14*
€ 154,95*
1 Tag
74
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 127,00*
€ 155,00*
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 145,11167*
€ 155,34167*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 153,915*
€ 183,15885
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 146,915*
€ 174,82885
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 143,215*
€ 170,42585
pro Packung
1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 11,93459* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 923,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.