Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweck, weiss, ablösbar, 1 x 500 Etiketten


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Vielzweck, weiss, ablösbar, 1 x 500 Etiketten
Vielzweck, weiss, ablösbar, 1 x 500 Etiketten
Vielzweck, weiss, ablösbar, 1 x 500 Etiketten
Vielzweck, weiss, ablösbar, 1 x 500 Etiketten
Vielzweck, weiss, ablösbar, 1 x 500 Etiketten
Vielzweck, weiss, ablösbar, 1 x 500 Etiketten
Vielzweck, weiss, ablösbar, 1 x 500 Etiketten
Vielzweck, weiss, ablösbar, 1 x 500 Etiketten
Vielzweck, weiss, ablösbar, 1 x 500 Etiketten
Artikel-Nr.:
     339-11355
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0722550
EAN/GTIN:
     5411313113557
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Original DYMO® LabelWriter™ Etiketten lassen sich schnell anbringen, erleichtern den Versand und sehen toll aus.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite des Etiketts:
51
Produkt-Typbezeichnung:
Etikett
Werkstoff:
Papier
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
Vielzweck-Etiketten
Artikelbezeichnung:
Vielzwecketikett
Beschreibung der Besonderheiten:
rückstandslos wieder entfernbar, 1 Rolle à 500 Etiketten
wieder ablösbar:
Ja
Höhe des Etiketts:
19
Verwendung für Gerätetyp:
für alle LabelWriter Modelle geeignet
Produkttypbezeichnung:
Etikett

Kompatible Geräte:
Dymo:
Labelwriter 310; Labelwriter 320; Labelwriter 330; Labelwriter 330 Series; Labelwriter 330 Turbo; Labelwriter 400; Labelwriter 400 Duo; Labelwriter 400 Turbo; Labelwriter 400 Twin; Labelwriter 400 Twin Turbo; Labelwriter 450; Labelwriter 450 Duo; Labelwriter 450 Series; Labelwriter 450 Turbo; Labelwriter 450 Twin Turbo; Labelwriter DUO; Labelwriter SE 450; Labelwriter Twin Turbo; Labelwriter Wireless black; Labelwriter Wireless white
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Dymo-Etiketten für Büroanwendung, Dymo-Etiketten für Online-Anwender, Dymo-Labelwriter-Machines-Etiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Namensetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, dymo schriftband 19 mm x 7 m schwarz auf, beschriftungsband dymo, beschriftungsband dymo letratag
Angebote (53)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
304
1
pro Rolle
€ 4,15*
ab € 7,71*
€ 9,94*
1 Tag
94
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 7,85*
€ 10,04*
1 Tag
100
1
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 7,95*
€ 10,15*
1 Tag
446
1
pro Rolle
€ 7,50*
ab € 8,12*
€ 10,36*
10 Tage
100
1
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 8,22*
€ 10,53*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,94*
€ 11,83
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 9,76*
€ 11,61
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,52*
€ 11,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,31*
€ 11,08
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,25*
€ 11,01
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Etiketten (ab € 0,01542* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.