Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Namensschild, weiss, ablösbar, 1 x 300 Etiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Namensschild, weiss, ablösbar, 1 x 300 Etiketten
Namensschild, weiss, ablösbar, 1 x 300 Etiketten
Namensschild, weiss, ablösbar, 1 x 300 Etiketten
Namensschild, weiss, ablösbar, 1 x 300 Etiketten
Namensschild, weiss, ablösbar, 1 x 300 Etiketten
Namensschild, weiss, ablösbar, 1 x 300 Etiketten
Namensschild, weiss, ablösbar, 1 x 300 Etiketten
Namensschild, weiss, ablösbar, 1 x 300 Etiketten
Namensschild, weiss, ablösbar, 1 x 300 Etiketten
Artikel-Nr.:
     339-11356
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0722560
EAN/GTIN:
     5411313113564
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Original DYMO® LabelWriter™ Etiketten lassen sich schnell anbringen, erleichtern den Versand und sehen toll aus.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Namensschild
Produkt-Typbezeichnung:
Etikett
Farbe:
weiß
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
Blanko Namensschild
Breite des Etiketts:
89
Werkstoff:
Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
rückstandslos wieder entfernbar, 1 Rolle à 300 Etiketten
Verwendung für Gerätetyp:
für alle LabelWriter Modelle geeignet
wieder ablösbar:
Ja
Höhe des Etiketts:
41
Produkttypbezeichnung:
Etikett

Kompatible Geräte:
Dymo:
Labelwriter 310; Labelwriter 320; Labelwriter 330; Labelwriter 330 Series; Labelwriter 330 Turbo; Labelwriter 4 XL; Labelwriter 400; Labelwriter 400 Duo; Labelwriter 400 Turbo; Labelwriter 400 Twin; Labelwriter 400 Twin Turbo; Labelwriter 450; Labelwriter 450 Duo; Labelwriter 450 Series; Labelwriter 450 Turbo; Labelwriter 450 Twin Turbo; Labelwriter DUO; Labelwriter SE 450; Labelwriter Twin Turbo; Labelwriter Wireless black; Labelwriter Wireless white
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Dymo-Etiketten für Büroanwendung, Dymo-Etiketten für Online-Anwender, Dymo-Labelwriter-Machines-Etiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Namensetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Visitenkarten-Etikett, Visitenkartenetikett, wiederablösbare Etiketten, dymo schriftbandkassette schrift schwarz, beschriftungsband dymo, beschriftungsband dymo letratag
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
100
1
pro Stück
€ 4,15*
ab € 11,54*
€ 15,52*
1 Tag
43
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,81*
€ 15,66*
1 Tag
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 12,76*
€ 16,94*
1 Tag
100
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 13,26*
€ 17,50*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,45*
€ 17,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,54* pro Paket)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.