Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PAPES0810840 Herst.-Nr.: S0810840 EAN/GTIN: 3501170818442 |
| |
|
| | |
| Permanentmarker Sharpie Retractable Permanent Marker. Art der Schreibflüssigkeit: permanente Tinte, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Einzigartiges Safety SealTM Design verhindert das Austrocknen. Druckmechanik vorhanden. Material des Schaftes: Kunststoff. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: grau. Strichstärke: 1,0mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. 12 Stück Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Permanent Marker | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | Artikelbezeichnung: | Sharpie Retractable | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | permanente Tinte | Clip vorhanden: | Ja | Farbe des Schaftes: | grau | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Druckmechanik vorhanden: | Ja | nachfüllbar: | Nein | Spitze austauschbar: | Nein | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | lichtbeständig gegeben: | Ja | wasserfest: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Einzigartiges Safety SealTM Design verhindert das Austrocknen | Strichstärke: | 1,0mm | Hersteller-Name: | Newell Brands | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Permanent Marker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 12 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,36* | € 3,44* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,79* | € 4,22* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 19,98* | € 27,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 27,02* | € 40,07* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 8,95* | ab € 31,31* | € 44,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 41,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|