Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker Sharpie Fine, F, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanentmarker Sharpie Fine, F, Schwarz
Permanentmarker Sharpie Fine, F, Schwarz
Permanentmarker Sharpie Fine, F, Schwarz
Permanentmarker Sharpie Fine, F, Schwarz
Permanentmarker Sharpie Fine, F, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1677-S0810930
Hersteller:
     Sharpie
Herst.-Nr.:
     S0810930
EAN/GTIN:
     3501170818305
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Permanentmarker Sharpie Fine. Art der Schreibflüssigkeit: permanente Tinte, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Ausführung der Spitze: Fein (1,0mm) / die belastbare Spitze verhindert eine schnelle Abnutzung. Material des Schaftes: robustes Polypropylen - beugt Verdunstung der Spitze vor. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: grau (Kappe und Griffzone in Schreibfarbe). Strichstärke: F. Schreibfarbe von Schreibgeräten: Schwarz
Weitere Informationen:
wasserfest:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Schwarz
Hersteller-Name:
Newell Brands
Spitze austauschbar:
Nein
Material des Schaftes:
robustes Polypropylen - beugt Verdunstung der Spitze vor
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
permanente Tinte
Produkttypbezeichnung:
Permanentmarker
nachfüllbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
grau (Kappe und Griffzone in Schreibfarbe)
Strichstärke:
F
Artikelbezeichnung:
Sharpie Fine
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Spitze:
Fein (1,0mm) / die belastbare Spitze verhindert eine schnelle Abnutzung
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Permanentmarker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.