Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker Sharpie Fine, F, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanentmarker Sharpie Fine, F, Blau
Permanentmarker Sharpie Fine, F, Blau
Permanentmarker Sharpie Fine, F, Blau
Permanentmarker Sharpie Fine, F, Blau
Permanentmarker Sharpie Fine, F, Blau
Artikel-Nr.:
     C1677-S0810950
Hersteller:
     Sharpie
Herst.-Nr.:
     S0810950
EAN/GTIN:
     3501177418331
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Permanentmarker Sharpie Fine. Art der Schreibflüssigkeit: permanente Tinte, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Ausführung der Spitze: Fein (1,0mm) / die belastbare Spitze verhindert eine schnelle Abnutzung. Material des Schaftes: robustes Polypropylen - beugt Verdunstung der Spitze vor. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: grau (Kappe und Griffzone in Schreibfarbe). Strichstärke: F. Schreibfarbe von Schreibgeräten: Blau
Weitere Informationen:
Strichstärke:
F
Material des Schaftes:
robustes Polypropylen - beugt Verdunstung der Spitze vor
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Sharpie Fine
Clip vorhanden:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Blau
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
permanente Tinte
wasserfest:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
grau (Kappe und Griffzone in Schreibfarbe)
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Permanentmarker
Ausführung der Spitze:
Fein (1,0mm) / die belastbare Spitze verhindert eine schnelle Abnutzung
Spitze austauschbar:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Hersteller-Name:
Newell Brands
Produkttypbezeichnung:
Permanentmarker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.