Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker Sharpie Mini, F, Sw/Rt/Blau/Türk/Beere/Grün/Or/Vio 72er Kanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Permanentmarker Sharpie Mini, F, Sw/Rt/Blau/Türk/Beere/Grün/Or/Vio 72er Kanister
Permanentmarker Sharpie Mini, F, Sw/Rt/Blau/Türk/Beere/Grün/Or/Vio 72er Kanister
Permanentmarker Sharpie Mini, F, Sw/Rt/Blau/Türk/Beere/Grün/Or/Vio 72er Kanister
Artikel-Nr.:
     505-5050378
Hersteller:
     Sharpie
Herst.-Nr.:
     S0811300
EAN/GTIN:
     3501170811306
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
sharpie permanent marker
permanent marker
Permanentmarker Sharpie Mini. Art der Schreibflüssigkeit: permanente Tinte, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Ausführung der Spitze: Fein (1,0mm) / die belastbare Spitze verhindert eine schnelle Abnutzung. Material des Schaftes: robustes Polypropylen - beugt Verdunstung der Spitze vor. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: grau (Kappe und Griffzone in Schreibfarbe). Strichstärke: F. Schreibfarbe von Schreibgeräten: Schwarz/Rot/Blau/Türkis/Beere/Grün/Orange/Violet. 72er Kanister.
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
robustes Polypropylen - beugt Verdunstung der Spitze vor
Strichstärke:
F
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
permanente Tinte
Farbe des Schaftes:
grau (Kappe und Griffzone in Schreibfarbe)
Artikelbezeichnung:
Sharpie Mini
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Schwarz/Rot/Blau/Türkis/Beere/Grün/Orange/Violet
Ausführung der Spitze:
Fein (1,0mm) / die belastbare Spitze verhindert eine schnelle Abnutzung
Produkt-Typbezeichnung:
Permanentmarker
wasserfest:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Permanentmarker
Hersteller-Name:
Newell Brands
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 77,48*
€ 103,61*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 83,29*
€ 108,63*
pro Paket
Frei Haus
ab € 143,34*
€ 184,75*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,61*
€ 123,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,73*
€ 118,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 98,38*
€ 117,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.