Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-124380490 Herst.-Nr.: S0838920 EAN/GTIN: 3501170838921 |
| |
|
| | |
| Unser vielseitigster Etikettendrucker - der DYMO® LabelWriter™ 450 Duo - druckt LW-Etiketten für Adressen, Post- und Paketversand, Aktenordner, Namensschilder und vieles mehr; D1-Schriftbänder für Ablage und Bestandsverwaltung sowie D1 Hochleistung Schriftbänder für den Innen- und Außenbereich aus Vinyl, permanentem Polyester und flexiblem Nylon für stark beanspruchende Anwendungen. Weitere Informationen: | | Verwendung für Bandbreite: | 56 | Stückzahl der Etiketten pro Minute: | 71 | Anzahl der Schriftstile: | 1000 | Tiefe: | 197 | Produkt-Typbezeichnung: | Tischetikettendrucker für LW Etiketten und DYMO D1 Bänder mit verbesserter Software | Produktverwendung: | Drucken von Etiketten | Farbe: | schwarz | Höhe: | 183 | Artikelbezeichnung: | LabelWriter 450 | Garantie gewährt: | Ja | Breite: | 140 | erforderliches Betriebssytem: | PC: mind. Windows XP; MAC: mind. OS v.10.4 | Auflösung des Druckbildes: | 300 | Garantiedauer: | 2 Jahre + ein Jahr zusätzliche Garantie bei Registrierung unter www.dymo.com | Lieferumfang: | Starter-Etiketten (100 Etiketten 89x36mm) + 24mmx3m D1 Etiketten schwarz auf weiß, DYMO Label v.8-Software | Beschreibung der Besonderheiten: | Erstellen Sie Ihre Etiketten aus Microsoft Word, Outlook oder Excel, mit allen Schriftarten und -größen | Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: | Verwendung von den passenden LabelWriter Etiketten und DYMO D1 Bänder | Hersteller-Name: | Newell Brands | erforderliches Betriebssystem: | PC: mind. Windows XP; MAC: mind. OS v.10.4 | Produkttypbezeichnung: | Tischetikettendrucker für LW Etiketten und DYMO D1 Bänder mit verbesserter Software |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Klemmenmarkierung, Zackband, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, beschriftungsgerät dymo d1 band, zackband, etikettendrucker-etiketten dymo |
| | |
| | | Angebote (46) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 200,46* | € 229,10* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 200,45* | € 229,11* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 202,23* | € 231,65* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 4,90* | ab € 203,18* | € 233,14* | | | | | 31 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 204,20* | € 234,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|