| |
|
| Artikel-Nr.: C1677-S0847730 Herst.-Nr.: S0847730 EAN/GTIN: 3501170847732 |
| |
|
| | |
| Unsere Prägebänder sind ein DYMO®-Klassiker und zeichnen sich durch ihre erhöhten Buchstaben mit dem attraktiven dreidimensionalen Effekt aus. Sie verblassen nicht, hinterlassen keine klebenden Rückstände und reißen nicht beim Ablösen. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Prägeband | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | schwarz | selbstklebend: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | 3er Blister | Breite: | 9 | Verwendung für Gerätetyp: | für DYMO Junior, Omega, 1540, 1575 | Länge: | 3 | Hersteller-Name: | Newell Brands | Produkttypbezeichnung: | 3er Blister |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | Junior; Omega |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO 3D, DYMO Prägeband, Dymo Prägeetiketten, Dymo-Embossing-Machines-Labels, Dymo-Etiketten für Home-Anwendung, Klemmenmarkierung, Zackband, Prägeband, Schriftprägeband, dymo beschriftungsband 9mm x 2m weiß auf schwarz, beschriftungsband dymo, beschriftungsband dymo letratag |
| | |
| |