Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prägeband-StarterSet für OMEGA und JUNIOR, je 1 x glänzend schwarz, rot, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prägeband-StarterSet für OMEGA und JUNIOR, je 1 x glänzend schwarz, rot, blau
Prägeband-StarterSet für OMEGA und JUNIOR, je 1 x glänzend schwarz, rot, blau
Prägeband-StarterSet für OMEGA und JUNIOR, je 1 x glänzend schwarz, rot, blau
Prägeband-StarterSet für OMEGA und JUNIOR, je 1 x glänzend schwarz, rot, blau
Prägeband-StarterSet für OMEGA und JUNIOR, je 1 x glänzend schwarz, rot, blau
Artikel-Nr.:
     C1677-S0847750
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0847750
EAN/GTIN:
     3501170847756
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Unsere Prägebänder sind ein DYMO®-Klassiker und zeichnen sich durch ihre erhöhten Buchstaben mit dem attraktiven dreidimensionalen Effekt aus. Sie verblassen nicht, hinterlassen keine klebenden Rückstände und reißen nicht beim Ablösen.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
3er Blister
Artikelbezeichnung:
Prägeband
Werkstoff:
Kunststoff
selbstklebend:
Ja
Farbe:
schwarz/blau/rot
Breite:
9
Länge:
3
Verwendung für Gerätetyp:
für DYMO Junior, Omega, 1540, 1575
Hersteller-Name:
Newell Brands
Produkttypbezeichnung:
3er Blister
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.