Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-332038 Herst.-Nr.: S0949850 EAN/GTIN: 3501170949917 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Permanentmarker Sharpie Permanent Marker mit Metallschaft Magnum & Keilspitze. Art der Schreibflüssigkeit: Schnelltrocknende Tinte, Xylol- und toluolfrei, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Ausführung der Spitze: widerstandsfähige Keilspitze. Geeignet für intensive Nutzung. Material des Schaftes: Aluminium. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: silber. Strichstärke: 9,8/14,8 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: Schwarz. 12 Stück im Karton. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkt-Typbezeichnung: | Magnum & Keilspitze | Strichstärke: | 9,8/14,8 mm | Material des Schaftes: | Aluminium | Beschreibung der Besonderheiten: | geeignet für intensive Nutzung | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Schwarz | Artikelbezeichnung: | Permanent Marker | Ausführung der Spitze: | widerstandsfähige Keilspitze | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Schnelltrocknende Tinte, Xylol- und toluolfrei | Farbe des Schaftes: | silber | nachfüllbar: | Nein | Clip vorhanden: | Ja | wasserfest: | Ja | Spitze austauschbar: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Ja | Kappe umsteckbar: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Magnum & Keilspitze |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 832 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,72* | € 6,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,41* | € 8,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | Frei Haus | ab € 66,93* | € 93,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | Frei Haus | ab € 75,27* | € 101,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 832 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 832 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 832 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | ![](/p.gif) | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|