| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1677-S0955960 Herst.-Nr.: S0955960 EAN/GTIN: 3501170955963 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit seiner AZERTY-Tastatur erledigt der Rhino™ 4200 technische Kennzeichnungen schnell und sauber. Über die Direktzugriffstasten können Sie ganz schnell Kabelumwicklungen, Patchfelder/Verteilungen, Etiketten mit fester Länge und vieles mehr erstellen und formatieren, während Ihnen die „Favoritentaste“ mit nur einem Tastendruck Zugriff auf Ihre am häufigsten verwendeten Etiketten, Symbole und Begriffe bietet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schneidevorrichtung vorhanden: | Ja | Vertikaldruck möglich: | Nein | Barcode-Druck möglich: | Ja | Hintergrundmuster möglich: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Thermo Transferdrucker | Anzahl der Display-Zeilen: | 4 | Verwendung für Bandbreite: | 6 | 12 | Höhe: | 181 | Art der Hilfenergie: | Lithium-Ionen Akku | Anzahl der Schriftgrößen: | 7 | Farbe: | Gelb Schwarz | Anzahl der darstellbaren Zeichen: | 999 | Tiefe: | 62 | Artikelbezeichnung: | Rhino 4200 | Anzahl der Schriftstile: | 999 | Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: | Rhino Etiketten | Beschreibung der Besonderheiten: | mit Koffer | Breite: | 127 | Garantie gewährt: | Ja | Netzanschluss vorhanden: | Ja | Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: | Display mit Hintergrundbeleuchtung | Speicher: | 250 vorprogrammierte Industriesymbole | Garantiedauer: | 2 Jahre + ein Jahr zusätzliche Garantie bei Registrierung unter www.dymo.com | Produkttypbezeichnung: | Thermo Transferdrucker | Art der Hilfsenergie: | Lithium-Ionen Akku |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |