Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mit Kappe, Schwarz, 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mit Kappe, Schwarz, 100 Stück
Mit Kappe, Schwarz, 100 Stück
Mit Kappe, Schwarz, 100 Stück
Mit Kappe, Schwarz, 100 Stück
Mit Kappe, Schwarz, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     C1677-S0977410
Hersteller:
     Paper Mate
Herst.-Nr.:
     S0977410
EAN/GTIN:
     3501170977415
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Freude verbreiten mit lebhaften Farben! Paper Mate InkJoy 100ST Kugelschreiber haben ein weiches, schnell fließendes Schreibsystem, das die Tinte leicht verteilt und somit ein flüssiges Schreiben ermöglicht. Sogar die Arbeit oder die Schule wird zum reinsten Vergnügen mit den leuchtenden Farben und einer Tinte, die genauso frei fließt wie Ihre Gedanken. Füllen Sie jede Seite mit Leben und machen Sie mit Paper Mate InkJoy Kugelschreiber das Schreiben aufregender.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
dokumentenecht:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Typbezeichnung der Mine:
ULV
Strichstärke:
1
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
schwarz
Mine auswechselbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.