| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1688-001177 Herst.-Nr.: 001177 EAN/GTIN: 4250777773379 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Scheibe A 13 X 2,5 DIN 125 / ISO7089 VERZINKT 24 > 12, Scheibe A 13 X 2,5 DIN 125 / ISO7089 VERZINKT 24 > 12 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | 13 x 24 x 1: | mm Gehäuseoberfläche |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, din 125 st b13, din 125, din 125 stahl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |