Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achse aus Stahl Ø20 X 800 mm VZ mit 2 Achsböcken aus Guss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-002296
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     002296
EAN/GTIN:
     4250777763820
Suchbegriffe:
Radachse; Stahlachse; Achsbausatz; ...
Achse aus Stahl Ø20 X 800 mm VZ mit 2 Achsböcken aus Guss, Achse aus Stahl für Räder mit Gleitlager oder Rollenlager. Inklusive 2 Grauguss Achsböcke für Achsen Ø20 mm. Universell einsetzbar, andere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
80x34:
mm Lochabstand (a x b)
52:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
14:
mm Achsdurchemesser
20:
mm Achslänge
800:
mm Material Achse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
113002
ab € 14,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.