Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad mit Spurkranz aus Stahl Ø50xx30 mit Kugellager & Nabenlänge 40 mm Tragfähigkeit 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-002855
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     002855
EAN/GTIN:
     4250777764131
Suchbegriffe:
Rad mit Spurkranz
Spurkranzrad
rad mit spurkranz
Rad mit Spurkranz / Spurkranzrad SRS 50/40/2K 6202-2RS BO:15 NL:40, Spurkranzrad aus Stahl, mit Rillenkugellager, Lauffläche gedreht und mit 3° ansteigend zum Spurkranz
Weitere Informationen:
50xx30:
mm Rad-Durchmesser (D)
50:
mm Lauffläche (T)
40:
mm Spurkranzdurchmesser (D1) | mm Tragfähigkeit in KG
62:
mm Achsbohrung (d)
15:
mm Nabenlänge (T1)
Weitere Suchbegriffe: Spurkranzrad; Rad Spurkranz; Stahlrad; Stahlspurkranzrad; Spurrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.