Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad mit Spurkranz aus Stahl Ø400x72 mit Kugellager & Nabenlänge 90 mm Tragfähigkeit 9000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-002861
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     002861
EAN/GTIN:
     4250777764216
Suchbegriffe:
Rad mit Spurkranz
Spurkranzrad
rad mit spurkranz
Rad mit Spurkranz / Spurkranzrad SRS 400/90/16K 6016-2RS BO:80 NL:90,
Weitere Informationen:
400x72:
mm Rad-Durchmesser (D)
400:
mm Lauffläche (T)
90:
mm Spurkranzdurchmesser (D1) | mm Tragfähigkeit in KG
445:
mm Achsbohrung (d)
80:
mm Nabenlänge (T1)
Weitere Suchbegriffe: Spurkranzrad; Rad Spurkranz; Stahlrad; Stahlspurkranzrad; Spurrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.236,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.419,87*
€ 4.069,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.341,59*
€ 3.976,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.645,43*
€ 3.148,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.599,20*
€ 3.093,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.542,07*
€ 3.025,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2.488,54*
€ 2.961,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2.408,28*
€ 2.865,85
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2.274,48*
€ 2.706,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.236,83*
€ 2.661,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.