Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle ohne Feststeller Rad Polyamid Ø80x35 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 118mm Tragfähigkeit 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-006334
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     006334
EAN/GTIN:
     4250777760737
Suchbegriffe:
Lenkrolle; Schwerlastlenkrolle; Kun...
Lenkrolle ohne Feststeller KRS NLG 01/80/35G, Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Polyamid PA6, naturSchwere Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verschraubtem Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz mit gehärteten Laufbahnen im Gabelkopf, verzinkt, Drehkranz mit Abdichtung, Serie NLG, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
80x35:
mm Rad-Durchmesser (D)
80:
mm Lauffläche (T)
100x85:
mm Lochabstand (a x b)
80x60:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
9:
mm Bauhöhe (H)
118:
mm Ausladung (F)
36:
mm Schwenkradius
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
006336
ab € 26,53*
Ähnlich
Rollentechnik
006335
ab € 54,39*
Ähnlich
Rollentechnik
100602
ab € 9,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.