Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achse aus Stahl Ø20 x 1,5 x 800 mm H9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-006729
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     006729
EAN/GTIN:
     4250777767989
Suchbegriffe:
Radachse; Stahlachse; Achsbausatz; ...
Achse aus Stahl Ø20 x 1,5 x 800 mm H9, Achse Ø20x1,5 aus Stahl für Räder mit Gleitlager oder Rollenlager. Universell einsetzbar, andere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar. Passende Achsböcke sind auf Anfrage lieferbar!
Weitere Informationen:
20:
mm Achslänge
800:
mm Material Achse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
004128
ab € 19,44*
Ähnlich
Rollentechnik
002870
ab € 14,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.