Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achse aus Stahl Ø20 x 1,5 x 500 mm H9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-007413
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     007413
EAN/GTIN:
     4250777774284
Suchbegriffe:
Radachse; Stahlachse; Achsbausatz; ...
Achse aus Stahl Ø20 x 1,5 x 500 mm H9 blank, Achse Ø20x1,5 aus Stahl für Räder mit Gleitlager oder Rollenlager. Universell einsetzbar, andere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar. Passende Achsböcke sind auf Anfrage lieferbar!
Weitere Informationen:
20:
mm Achslänge
500:
mm Material Achse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
004128
ab € 19,51*
Ähnlich
Rollentechnik
002870
ab € 14,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.